SIEMENS - SIE3SU10005BM010AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I>0<II, 0 - 3SU10005BM010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209950702
Codice prodotto
SIE3SU10005BM010AA0
Cod. produttore
3SU10005BM010AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
61 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Numero serratura: SSG10
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica di alta qualità
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O
- Angolo di comando: 2x45°
- Durata operativa: 10:30 h, 12 h, 13:30 h
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione antirotazione: 100%
- Facilità di montaggio: richiede solo una mano e non necessita di attrezzi speciali.
- Elevato grado di protezione: adatto per ambienti industriali e esterni, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Flessibilità: riduce il cablaggio e minimizza le fonti di errore.
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione semplici di apparecchi.
- Documentazione completa disponibile per supporto tecnico.
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo una soluzione robusta e versatile per il controllo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS