SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ34 PORTA ETICHETTA - ZBZ34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 40 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
3389110095883
Codice prodotto
SNRZBZ34
Cod. produttore
ZBZ34
Produttore
SNR
Larghezza:
30 mm
Altezza:
40 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric con ghiera è compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichetta in bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


