Spina mobile CEE
La spina CEE rappresenta una soluzione elettrica fondamentale per applicazioni industriali, garantendo connessioni ad alta potenza grazie alla sua standardizzazione secondo la norma IEC 60309. Progettata con una struttura robusta e dotata di avanzate caratteristiche di sicurezza, questa spina è ideale per operare in contesti diversi, assicurando prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Investire in accessori di qualità come la spina CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre al minimo i rischi associati a collegamenti elettrici in ambienti di lavoro complessi.
1422 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: >50-250 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67