pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA213.6332 SPINA MOBILE 3P+N+T IP44 63A 4H 100-130V - 213.6332

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA213.6332 SPINA MOBILE 3P+N+T IP44 63A 4H 100-130V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8001636296081

Codice prodotto

SCA213.6332

Cod. produttore

213.6332

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Numero RAL:

7.035

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello