SCAME PARRE SPA - SCA235.32034 SPINA VOLANTE 3P 32A <50V 3H IP67 - 235.32034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 3 h
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8001636090481
Codice prodotto
SCA235.32034
Cod. produttore
235.32034
Produttore
SCA
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Verde
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no