Adattatore prese CEE
Le prese CEE conformi allo standard IEC 60309 sono progettate per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili in contesti industriali. Grazie al loro design robusto e resistente agli agenti atmosferici, queste soluzioni sono ideali per ambienti critici come cantieri e impianti industriali, dove è fondamentale disporre di connessioni ad alta potenza. Investire in accessori di qualità non solo migliora l'efficienza operativa, ma riduce anche il rischio di malfunzionamenti e interruzioni, assicurando un'ottimizzazione delle attività quotidiane.
576 prodotti
Presa CEE - 16 A: 2×16 A 3p 230 V
Presa CEE - 32 A: 2×32 A xp xxx V
Presa CEE - 63 A: Senza
Presa CEE - 16 A: Senza
Presa CEE - 32 A: 2×32 A 5p 400 V
Presa CEE - 63 A: Senza
Presa CEE - 16 A: 1×16 A 5p 400 V
Presa CEE - 32 A: Senza
Presa CEE - 63 A: Senza
Presa CEE - 16 A: Senza
Presa CEE - 32 A: Senza
Presa CEE - 63 A: Senza
Altezza: 550 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Materiale del corpo: Gomma
Lunghezza del cavo: 2 m
Grado di protezione (IP): IP44
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione militare: no
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Presa CEE - 16 A: 1×16 A 3p 230 V
Presa CEE - 32 A: 1×32 A 5p 400 V
Presa CEE - 63 A: Senza