GEWISS - GEWGW68852W QMC63B 2 PR 2P+T 16A 2 2P+T 32A IP55 BIA - GW68852W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Presa CEE - 16 A - 2×16 A 3p 230 V
Presa CEE - 32 A - 2×32 A xp xxx V
Presa CEE - 63 A - Senza
Presa CEE - 125 A - Senza
Protezione - Disgiuntore
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
68 Q-MC
EAN
8011564219458
Codice prodotto
GEWGW68852W
Cod. produttore
GW68852W
Produttore
GEW
Presa CEE - 16 A:
2×16 A 3p 230 V
Presa CEE - 32 A:
2×32 A xp xxx V
Presa CEE - 63 A:
Senza
Presa CEE - 125 A:
Senza
Protezione:
Disgiuntore
Interruttore differenziale:
Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
4
Materiale del corpo:
Plastica
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Altro
Tipo di collegamento alla rete:
Altro
Manipolazione:
Colonna energetica
Grado di protezione (IP):
IP56
Esecuzione militare:
no
Colore:
Bianco
Altezza:
300 mm
Larghezza:
950 mm
Profondità:
300 mm