Adattatore prese CEE
Le prese CEE conformi allo standard IEC 60309 sono progettate per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili in contesti industriali. Grazie al loro design robusto e resistente agli agenti atmosferici, queste soluzioni sono ideali per ambienti critici come cantieri e impianti industriali, dove è fondamentale disporre di connessioni ad alta potenza. Investire in accessori di qualità non solo migliora l'efficienza operativa, ma riduce anche il rischio di malfunzionamenti e interruzioni, assicurando un'ottimizzazione delle attività quotidiane.
576 prodotti
Presa CEE - 16 A: Senza
Presa CEE - 32 A: Senza
Presa CEE - 63 A: Senza
Presa CEE - 16 A: > 4×16 A 3p 230 V
Presa CEE - 32 A: Senza
Presa CEE - 63 A: Senza
Presa CEE - 16 A: > 4×16 A xp xxx V
Presa CEE - 32 A: Senza
Presa CEE - 63 A: Senza
Presa CEE - 16 A: 2×16 A xp xxx V
Presa CEE - 32 A: Senza
Presa CEE - 63 A: Senza
Presa CEE - 16 A: 2×16 A 5p 400 V
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 3
Protezione: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione militare: no
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione militare: no
Presa CEE - 16 A: 2×16 A xp xxx V
Presa CEE - 32 A: Senza
Presa CEE - 63 A: Senza
Presa CEE - 16 A: 1×16 A 5p 400 V
Presa CEE - 32 A: Senza
Presa CEE - 63 A: Senza
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione militare: no
Presa CEE - 16 A: Senza
Presa CEE - 32 A: Senza
Presa CEE - 63 A: Senza
Altezza: 550 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no