GEWISS - GEWGW64236 ADAT.PASS.IC 3P+N+T 400V-BIV.P30/BIV.P17 - GW64236

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Presa CEE - 16 A - 1×16 A 5p 400 V
Presa CEE - 32 A - Senza
Presa CEE - 63 A - Senza
Presa CEE - 125 A - Senza
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 1
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
IEC 309 MA
EAN
8011564024519
Codice prodotto
GEWGW64236
Cod. produttore
GW64236
Produttore
GEW
Presa CEE - 16 A:
1×16 A 5p 400 V
Presa CEE - 32 A:
Senza
Presa CEE - 63 A:
Senza
Presa CEE - 125 A:
Senza
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
1
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Altri elementi installati e/o spazi vuoti:
2
Protezione:
Senza
Interruttore differenziale:
Senza
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
0
Materiale del corpo:
Plastica
Alimentazione/possibilità di collegamento:
1 linea (derivazione)
Tipo di collegamento alla rete:
CEE 16 A
Lunghezza del cavo:
0 m
Manipolazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione militare:
no
Colore:
Grigio