Presa mobile CEE
Scopri la versatilità dei coppie CEE, progettate secondo gli standard IEC 60309, che offrono una soluzione efficace per collegare apparecchiature elettriche alla rete elettrica. Questi connettori, grazie al loro design robusto, garantiscono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni ad alta potenza, rendendoli ideali per ambienti industriali e all'aperto. Scegliere le giuste coppie CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa, assicurando un funzionamento senza interruzioni e un'adeguata protezione contro le condizioni avverse.
1144 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67