Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse
7565 prodotti
Armatura: Filo
Isolamento filo: PVC
Tensione nominale U: 1000 V
Tensione nominale U0: 600 V
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 32
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Colore del rivestimento: Rosa
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 35 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0: 450 V
Armatura: Filo
Isolamento filo: PVC
sezione nominale del conduttore: 10 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 4
Marcatura filo: Colore
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Numero di fili: 5
Colore del rivestimento: Blu
Armatura: Filo
Superficie conduttore: Argentato
Isolamento filo: FEP
Isolamento filo: PVC
Isolamento filo: PVC
Isolamento filo: Poliuretano (PUR)
















.jpg?847586768769659081959AA4826966648675B375839658657973BEB5B9&ts=1791090445147&type=small)



.jpg?847586768769659081959AA4826968648076B375839658657973BEB5B9&ts=1791090430273&type=small)