HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64236 FIVENORM H07 V2-K 35/AWG 2, GREEN/YE - 64236

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Isolamento filo - PVC
Confezione
100 M
EAN
7449077284426
Codice prodotto
HLK64236
Cod. produttore
64236
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Verde-giallo
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Armatura:
Filo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
10.8 mm
Tensione nominale U:
750 V


