HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25544 HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X0,75 Q - 25544
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Argentato
Isolamento filo - FEP
Armatura - Filo
Confezione
1 M
EAN
7449076050879
Codice prodotto
HLK25544
Cod. produttore
25544
Produttore
HLK
Superficie conduttore:
Argentato
Isolamento filo:
FEP
Armatura:
Filo
Fluoropolimeri, a un filo, isolamento FEP. - Campo di temperatura da -100°C a +205°C - Tensione nominale 600 V - Tensione di prova 2500 V - Campo di temperatura conduttore: Cu nudo = +130°C, Cu stagnato = +180°C, Cu argentato = +200°C