Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse
7513 prodotti
Specifica isolamento fili: XLPE (VPE)
Marcatura filo: Colore
Tensione nominale U0: 0.6 V
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 7
Marcatura filo: Colore
Isolamento filo: PVC
Isolamento filo: PVC
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Numero di fili: 5
Materiale del rivestimento: Poliuretano (PUR)
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 5
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Isolamento filo: Gomma
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Isolamento filo: PVC
Materiale del rivestimento: Poliammide
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V