pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51779 H07Z-K BLUE 2,5 QMM - 51779

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51779 H07Z-K BLUE 2,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Gomma

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Isolamento filo - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079542173

Codice prodotto

HLK51779

Cod. produttore

51779

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Gomma

Tensione nominale U0:

450 V

Isolamento filo:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Blu

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Conduttore in gomma isolato, esente da alogeni, con sviluppo minimo di fumo e gas corrosivi in caso di incendio a norma DIN VDE 0282 Parte 9 o HD 22.9 S2 - Resistenza del conduttore a norma DIN VDE 0295 Cl. 5 - Campo di temperatura da -40°C a +90°C - Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore +90°C - Tensione di prova 2500 V Colore: Blu