pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69609 SGL.602-RC UL-CSA 1G50 QMM GREENYELLOW - 69609

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69609 SGL.602-RC UL-CSA 1G50 QMM GREENYELLOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolamento filo - PVC

  • Armatura - Filo

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075537227

Codice prodotto

HLK69609

Cod. produttore

69609

Produttore

HLK

Isolamento filo:

PVC

Armatura:

Filo

Cavo speciale in PVC per catena portacavi, 90°C, 600V, secondo UL-Style 10107 e CSA AWM I/II A/B, fili a DIN VDE 0281 Parte 3 (ad eccezione 300 mm2) - Tensione di prova 4.000 V - Tensione di scarica min. 8.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhmx km