Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse
7546 prodotti
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Isolamento filo: PVC
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Colore del rivestimento: Nero
Numero di fili: 25
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Tensione nominale U0: 300 V
Numero di fili: 1
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 0.35 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 12
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 2
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 10 mm²
Numero di fili: 3
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 3
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Colore del rivestimento: Blu
Numero di fili: 6
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Numero di fili: 5