BTICINO - BTIL4669KM1 SCS - BOBINA CAVO 1KM - L4669KM1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.35 mm²
Numero di fili - 12
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Materiale del rivestimento - PVC
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 PZ
EAN
8005543489215
Codice prodotto
BTIL4669KM1
Cod. produttore
L4669KM1
Produttore
BTI
sezione nominale del conduttore:
0.35 mm²
Numero di fili:
12
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Materiale del rivestimento:
PVC
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Diametro del conduttore:
1.95 mm
Schermo:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
70 °C
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...70 °C
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Diametro esterno circa:
5.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


