LAPP ITALIA SRL - LPP4160203/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 BN - 4160203/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Senza
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
556 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774695488
Codice prodotto
LPP4160203/100
Cod. produttore
4160203/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Senza
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
Altro
Diametro del conduttore:
0.98 mm
Schermo:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
70 °C
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Marrone
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Marrone
Con conduttore di protezione:
no
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
2.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
10.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
14 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


