Canali portacavi
10000 prodotti
Angolo: 0...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 334.7 mm
Altezza: 88.4 mm
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 100 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 80 mm
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 45°
Larghezza (grande): 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Altezza: 35 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 400 mm
Grado dell'angolo: 90°
Larghezza (grande): 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza (piccola): 300 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 150 mm