pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT62420001 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15/10 IX - 62420001

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Confezione

  • 1 M

EAN

8032887063849

Codice prodotto

SAT62420001

Cod. produttore

62420001

Produttore

SAT

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza:

48 mm

Altezza:

29 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

17 mm

Peso:

2.2 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Asta di sospensione in acciaio Inox AISI 304 con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 15/10.