pagina iniziale

LEGRAND - LEGAV100G P31-DERIVAZIONE LATERALE T 100X75 GP - AV100G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAV100G P31-DERIVAZIONE LATERALE T 100X75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Tipologia - Connettore integrato

  • Raggio interno - 100 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972225588

Codice prodotto

LEGAV100G

Cod. produttore

AV100G

Produttore

BTI

Larghezza di partenza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Blu

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Derivazione laterale a T"completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND