Canali portacavi
10000 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 600 mm
Altezza: 130 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per: Profilo a U
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 75 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Angolo
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a C
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Larghezza (grande): 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza (piccola): 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 30°
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Materiale: Altro
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Altro
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm