OBO BETTERMANN - OBO6404006 EKL 25 M6 MORSETTO MESSA TERRA - 6404006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Protezione della superficie - Altro
Qualità del materiale - Altro
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012196049080
Codice prodotto
OBO6404006
Cod. produttore
6404006
Produttore
OBO
Materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Morsetto di messa a terra per il fissaggio del conduttore di protezione sulle passerelle grigliate. Adatto per sezioni di conduttore di 4 - 50 mm².


