Canali portacavi
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Altro
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 545 mm
Altezza: 250 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 600 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Tipologia: Connettore longitudinale
Materiale: Acciaio inossidabile
Tipo di connessione: Connettore a vite