pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I40X3D040K PROFILO UR1 NON FORATO 40X22-1,5 3M I - A0I40X3D040K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I40X3D040K PROFILO UR1 NON FORATO 40X22-1,5 3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210003474

Codice prodotto

FCZA0I40X3D040K

Cod. produttore

A0I40X3D040K

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza:

40 mm

Altezza:

22 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di perforazione:

Senza

Con dentatura:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

1.08 cm⁴

Area di inerzia Iz:

3.76 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.86 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.85 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.