Canali portacavi
10000 prodotti
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 500 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipologia costruttiva: Gomito orizzontale
Adatto per l'altezza del canale grigliato: 55 mm
Adatto per la larghezza del canale grigliato: 400 mm
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Altezza: 160 mm
Larghezza: 200 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 400 mm
Altezza della parete laterale: 100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 400 mm
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 74 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Larghezza (grande): 500 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione a sinistra
Larghezza (piccola): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 183 mm
Altezza: 130 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 600 mm