pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4099926 F5 KIT ACCOPPIAMENTO LINEARE ZS - 4099926

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4099926 F5 KIT ACCOPPIAMENTO LINEARE ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033603176126

Codice prodotto

SCZ4099926

Cod. produttore

4099926

Produttore

DKC

Tipologia:

Connettore longitudinale

Giunzione articolata orizzontale:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Giunzione articolata verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...600 mm

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

Lunghezza:

80 mm

Adatto per filo canale a griglia:

4...5 mm

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.