pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6227120 WKLG 1620 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6227120

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6227120 WKLG 1620 FT PASSERELLA TRAVERSINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 160 mm

  • Esecuzione del piolo - Profilo non forato

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

73 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012196169399

Codice prodotto

OBO6227120

Cod. produttore

6227120

Produttore

OBO

Larghezza:

200 mm

Altezza:

160 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo non forato

Lunghezza:

6000 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Perforazione laterale:

sì

Interasse dei pioli:

300 mm

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

28200 mm²

Peso:

7.71 kg/m

Passerella a grande portata con longherone laterale forato con 160 mm di altezza laterale. Fissaggio di cavi e linee con staffa reggicavo tipo 2056.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN