Canali portacavi
10000 prodotti
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 230.7 mm
Altezza: 74.8 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 100 mm
Larghezza: 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Acciaio
Altezza: 102 mm
Larghezza: 400 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 34 mm
Zona di tensione: 28...34 mm
Altezza: 160 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 500 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione simmetrica
Larghezza (piccola): 150 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 50 mm
Grado dell'angolo: 30°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 600 mm
Forma del profilo: Profilo a C