pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ39980 SSXS9401Z SGHEMBA SX SALITA 400X100 - 39980

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ39980 SSXS9401Z SGHEMBA SX SALITA 400X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210847276

Codice prodotto

SFZ39980

Cod. produttore

39980

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno:

125 mm

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da deviazione sghemba 90° sx vs. alto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.