FEMI-CZ SPA - FCZA0Z78BXN025T ATT. TRAVE CON COLLARE PER 40X80 H25 Z - A0Z78BXN025T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato - no
Temperatura di impiego - -20...90 °C
Confezione
10 PZ
EAN
8029210127255
Codice prodotto
FCZA0Z78BXN025T
Cod. produttore
A0Z78BXN025T
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da attacco a trave, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


