Canali portacavi
10000 prodotti
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 60 mm
Larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 82 mm
Zona di tensione: 76...82 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a I
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 30°
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 230.7 mm
Altezza: 72.4 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 94 mm
Zona di tensione: 89...94 mm