pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1198082 2058UW 82 LGR CONTROCOPPA - 1198082

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1198082 2058UW 82 LGR CONTROCOPPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Controvasca

  • Zona di tensione - 76...82 mm

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 82 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196636280

Codice prodotto

OBO1198082

Cod. produttore

1198082

Produttore

OBO

Tipologia:

Controvasca

Zona di tensione:

76...82 mm

Adatto per il diametro max. del cavo:

82 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Polipropilene (PP)

Protezione della superficie:

Non trattato

Controcoppa per staffa reggicavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1198082 - 2058UW 82 LGR CONTROCOPPA 76-82MM