Canali portacavi
10000 prodotti
Lunghezza: 40 mm
Altezza: 81 mm
Larghezza: 80 mm
Tipologia: Connettore longitudinale
Tipo di connessione: Connettore a vite
Adatto per passarella a filo: no
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Raggio interno: 170 mm
Grado dell'angolo: 90°
Spessore del materiale: 1.1 mm
Altezza: 100 mm
Larghezza: 600 mm
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per fissaggio su console: no
Adatto per: Profilo a C
Lunghezza: 545 mm
Altezza: 250 mm
Larghezza: 51 mm
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza della fessura: 25 mm
Larghezza: 25 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Larghezza parte superiore: 150 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Adatto per passarella a filo: no
Larghezza (grande): 400 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione a sinistra
Larghezza (piccola): 300 mm