pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBA80.100 VTR-CURVA DISCESA 90 K2 100X80-R170 - E-KKBA80.100

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBA80.100 VTR-CURVA DISCESA 90 K2 100X80-R170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Raggio interno - 170 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339953882

Codice prodotto

EBOE-KKBA80.100

Cod. produttore

E-KKBA80.100

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Protezione della superficie:

Altro

Raggio interno:

170 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale esterna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).