FEMI-CZ SPA - FCZA0Z31C3X025H BANDELLA 31-P 7/42 25-1.2 3M Z - A0Z31C3X025H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a I
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 25 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210010731
Codice prodotto
FCZA0Z31C3X025H
Cod. produttore
A0Z31C3X025H
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a I
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
25 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
7 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no


