Canali portacavi
10000 prodotti
Larghezza (grande): 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza (piccola): 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Larghezza (grande): 150 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione simmetrica
Larghezza (piccola): 50 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Altro
Tipologia: Elemento Z
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a C
Tipologia: Raccordo a T
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a C
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo a U
Zona di tensione: 84...88.9 mm
Tipologia: Terminale/tappo di chiusura
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 20 mm
Materiale: Acciaio
Con accessori di avvitamento: sì
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Connettore piatto
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a C
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 6000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Braccio da parete
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 210 mm