Canali portacavi
10000 prodotti
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Connettore esterno
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a U
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 100 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Larghezza (grande): 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza (piccola): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Altezza: 35 mm
Larghezza: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 30°















.jpg?8475847D827062908198A0888A676366868B847582688F6B8275CC7A86678F5C816E82AFC29E&ts=1781165437124&type=small)