Cablaggio fibra ottica & FTTH
3878 prodotti
Colore: Nero
Tipo di montaggio: Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA): 4
Con presa mobile/adattatore: no
Tipo di connettore esterno: LC-Duplex
Numero prese gestite: 8
Tipo: Pigtail per conduttore
Tipo di fibra: Singlemode
Categoria: OS2
Lunghezza: 0.5 m
Colore del rivestimento: Verde
Numero di fibre: 2
Tipo di connettore collegamento 1: ST
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 5 m
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Lunghezza: 2 m
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra otturatrice
A parete: sì
Tipo di fissaggio: Avvitare
Installazione in canale: sì
Connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Attenuazione del segnale: 10 dB
Tipo di connettore collegamento 1: FC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 5 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 3 m
Con prese mobili: sì
Adatto per tipo di fibra: Singlemode
A parete: sì






















.jpg?857584758B6F619082758C72876C609378777D73BCA797&ts=1792020872773&type=small)