pagina iniziale

FAIT SRL - FITBOM5 BRETELLA OTTICA PRETERMINATA FC/FC 5 MT - BOM5

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FITBOM5 BRETELLA OTTICA PRETERMINATA FC/FC 5 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - FC

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - FC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323841047

Codice prodotto

FITBOM5

Cod. produttore

BOM5

Produttore

FIT

Tipo di connettore del collegamento 1:

FC

Tipo di connettore del collegamento 2:

FC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

5 m

Bretella ottica monomodale FC/PC - FC/PC armata