Scaricatore (Tipo I) per rete energia
Gli arrestatori di corrente per fulmini sono dispositivi cruciali per la salvaguardia delle installazioni elettriche, progettati specificamente per deviare le correnti eccessive generate da fulmini, proteggendo così le apparecchiature sensibili. L'implementazione di questi dispositivi non solo migliora la sicurezza delle reti di alimentazione, ma contribuisce anche a garantire la loro affidabilità operativa, riducendo significativamente il rischio di danni causati da sovratensioni indotte da fulmini. Scegliere i giusti arrestatori è un passo fondamentale per ottimizzare la protezione delle vostre infrastrutture elettriche.
88 prodotti
Tipo di montaggio: Su elemento base
Tensione permanente AC max.: 255 V
corrente impulsiva (10/350): 100 kA
Tipo di montaggio: Su elemento base
Tensione permanente AC max.: 350 V
corrente impulsiva (10/350): 25 kA
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione permanente AC max.: 335 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Tipo di montaggio: Altro
Tensione permanente AC max.: 800 V
corrente impulsiva (10/350): 35 kA
Tipo di montaggio: Su elemento base
Dimensione: 1 UM
corrente impulsiva (10/350): 5 kA
Tipo di montaggio: Su elemento base
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
corrente impulsiva (10/350): 0.5 kA
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione permanente AC max.: 335 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA