PHOENIX CONTACT - PHC2801162 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST SPINA RIC. T1/ - 2801162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
corrente impulsiva (10/350) - 5 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 15 kA
Tensione permanente DC max. - 525 V
Livello di protezione - 1.8 kV
Tipo di montaggio - Su elemento base
Confezione
1 PZ
EAN
4046356714310
Codice prodotto
PHC2801162
Cod. produttore
2801162
Produttore
PHC
corrente impulsiva (10/350):
5 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
15 kA
Tensione permanente DC max.:
525 V
Livello di protezione:
1.8 kV
Tipo di montaggio:
Su elemento base
Dimensione:
1 UM
Con contatto telecomunicazioni:
no
Soffiante:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
no