Ventilazione-aspiratori
1730 prodotti
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 280 W
Corrente nominale: 0.6 A
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 120 W
Corrente nominale: 0.4 A
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 220 W
Corrente nominale: 1.1 A
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 18311.63 m³/h
Grado di protezione (IP): IP55
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 1160 W
Corrente nominale: 6.5 A
Colore: Argento
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Colore: Argento
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 10949.81 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65