pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136926600 CTHB/4-400N - 5136926600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136926600 CTHB/4-400N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro

  • Protezione superficiale del corpo - Non trattato

  • Materiale della girante - Acciaio

  • Classe di qualità del materiale della girante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893335111

Codice prodotto

SPI5136926600

Cod. produttore

5136926600

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Materiale della girante:

Acciaio

Classe di qualità del materiale della girante:

Altro

Protezione superficiale della girante:

Zincato

Volume d'aria a 50 Pa max.:

6842.23 m³/h

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

6567.23 m³/h

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

6262.15 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

5941.15 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

5651.08 m³/h

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

5381.08 m³/h

Volume d'aria massimo a 400 Pa:

4715 m³/h

Volume d'aria massimo a 500 Pa:

3665.85 m³/h

Volume d'aria massimo a 600 Pa:

1572.62 m³/h

Tensione nominale:

230 v

Corrente nominale:

6.5 A

Frequenza:

50 Hz

Tipo di motore:

AC

Numero di fasi:

1

Potenza elettrica massima:

1160 W

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

389 kW/(m³/s)

Collegamento elettrico:

Terminali

Con sensore di pressione:

no

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Temporizzatore integrato:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Ventilatore basculante:

No

Motore a velocità singola:

Motore a velocità singola controllabile con:

Elettronico

Motore a più velocità con:

Dahlander

Funzionamento tramite app:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

Design copertura:

Tondo

Direzione di scarico:

Orizzontale

Modello assiale:

no

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

120 °C

Numero di giri:

1442.16 1/min

Numero di poli:

Quadripolare

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:

70 dB(A)

Unità indiretta:

no

Con silenziatore:

no

Altezza operativa:

540 mm

Dimensione della base, interna, quadrata:

630 mm

Diametro nominale del condotto:

420 mm

Ventilatori centrifughi da tetto per estrazione fumi in caso di incendio, omologati per estrazione aria a 400°C/2h in emergenza(1), a scarico orizzontale, basamento in acciaio zincato, cappello in alluminio, girante centrifuga a pale rovesce in acciaio zincato protetta con rete di sicurezza antivolatile, supporto e viteria zincata, motore IP55, Classe F, autoventilati, con cuscinetti a sfera lubrificati a vita.(1) Ecceto i modelli 140, 180 e 200MotoriA 4, 6 o 8 poli secondo le versioni. Versioni a 2 velocità (4/8 o 6/12 poli).Tensione di alimentazione- Monofase 230V-50Hz- Trifase 400V-50Hz (Vedi tabella delle caratteristiche)Regolabili per variazione di tensione, fino al modello 400.Modelli trifase regolabili con inverter.Se si utilizza il regolatore di velocità, l'installazione elettrica deve prevedere un sistema che permetta al ventilatore di attivarsi alla massima velocità in caso di incendio.Altri datiI modelli 140, 180, 200 e 225 sono indicati per attivare il tiraggio dei camini.L'omologazione 400ºC/2h contempla il funzionamento solo alla velocità alta.