pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5505004100 TPSB/2-250/084 - 5505004100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5505004100 TPSB/2-250/084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 v

  • Corrente nominale - 1.1 A

  • Potenza elettrica massima - 220 W

  • Valvola di non ritorno - Opzionale

  • Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 60 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893986009

Codice prodotto

SPI5505004100

Cod. produttore

5505004100

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 v

Corrente nominale:

1.1 A

Potenza elettrica massima:

220 W

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

60 °C

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

1356.55 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

1207.73 m³/h

Materiale del corpo:

Plastica

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1429.55 m³/h

Materiale della girante:

Plastica

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Polipropilene (PP)

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

1282.73 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

1128.91 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Motore a velocità singola:

sì

Motore a velocità singola controllabile con:

Elettronico

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

1045.91 m³/h

Segnale di comando:

Altro

Protezione superficiale della girante:

Non trattato

Frequenza:

50/60 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Classe di qualità del materiale della girante:

Polipropilene (PP)

Con interruttore di funzionamento:

no

Volume d'aria massimo a 400 Pa:

864.09 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Volume d'aria massimo a 500 Pa:

605.46 m³/h

Volume d'aria massimo a 600 Pa:

362.64 m³/h

Numero di fasi:

1

Funzionamento tramite app:

no

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Design copertura:

Fungo

Temporizzatore integrato:

no

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

443 kW/(m³/s)

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Con silenziatore:

no

Ventilatore basculante:

No

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Direzione di scarico:

Orizzontale

Numero di giri:

2787.7 1/min

Unità indiretta:

no

Modello assiale:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:

61 dB(A)

Altezza operativa:

182 mm

Ventilatore centrifugo da tetto, di basso profilo, scarico orizzontale, girante a pale rovesce, con corpo in poliammide, cappello speciale resistente alle interperie e base in lamiera d'acciaio zincato.Giunto motore equilibrato dinamicamente.Motore monofase 230V-50/60Hz, IP44, Classe F (Modello Classe B 190/060), ciscinetti lubrificati a vita e protezione termica.Comprende una morsettiera esterna IP65.