Ventilazione-aspiratori
1831 prodotti
Tensione nominale: 230 V
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Frequenza di rete: 50 Hz
Portata di scarico: 1535.43 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Tensione di collegamento: 400 V
Temperatura del fluido: 45...45 °C
Tensione nominale: 230 V
Frequenza di rete: 50 Hz
Tensione nominale: 400 V
Numero di giri: 1400 1/min
Volume trasportato: 4660 m³/h
Volume d'aria a 50 Pa max.: 11863 m³/h
Materiale del corpo: Alluminio
Materiale della girante: Plastica