S & P ITALIA SPA - SPI5201503900 HVE-230 RC - 5201503900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Temperatura del fluido - 45...45 °C
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8413893097187
Codice prodotto
SPI5201503900
Cod. produttore
5201503900
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Temperatura del fluido:
45...45 °C
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
489 m³/h
Numero di giri:
1142 1/min
Grado di protezione (IP):
IPX4
Tipologia:
Ventilazione e sfiato
Larghezza nominale:
367 mm
Valvola di chiusura:
Elettrico