Barriera fotoelettrica di sicurezza
Le barriere di luce sono dispositivi di sicurezza fondamentali in ambito industriale, progettati per rilevare la presenza di oggetti o persone all'interno di un'area definita. Utilizzando fasci infrarossi, queste barriere creano una protezione invisibile che arresta il funzionamento delle macchine in caso di interruzione del raggio. L'adozione di queste tecnologie è cruciale per garantire la sicurezza del personale, prevenendo incidenti legati a macchinari in movimento e migliorando l'efficienza operativa degli impianti.
1287 prodotti
Altezza del sensore: 601 mm
Altezza campo di protezione: 600 mm
Grado di protezione (IP): IP54
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP
Altezza campo di protezione: 430 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Altezza del sensore: 10 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 400 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 400 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V