pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOH002M BOH AI-R165-011-01-S49F - BOH002M

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOH002M BOH AI-R165-011-01-S49F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Altezza del sensore - 10 mm

  • Lunghezza d'onda del sensore - 950 nm

  • Lunghezza del sensore - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024754971

Codice prodotto

BAUBOH002M

Cod. produttore

BOH002M

Produttore

BAU

Grado di protezione (IP):

IP65

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Altezza del sensore:

10 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Lunghezza del sensore:

15 mm

Larghezza del sensore:

110 mm

Il sistema modulare dei sensori Micromote con elementi sensoriali innovativi soddisfa le vostre esigenze individuali. Una varietà di design dell'alloggiamento e cavi flessibili del sensore assicurano un grado particolarmente elevato di libertà di progettazione e un'integrazione senza soluzione di continuità nelle vostre macchine. I componenti optoelettronici precisi assicurano un'alta precisione di processo in ogni applicazione. Il sistema Micromote BOH consiste in un'unità di valutazione esterna (amplificatore) e in teste sensore optoelettroniche eccezionalmente piccole. Le caratteristiche speciali Ampia selezione di teste sensore con la massima precisione: Microspot, Nanospot, Laser, Infrarossi, LED a luce rossa classica amplificatore per analogico, digitale, dinamico (collegamento alla famiglia di prodotti Micromote - amplificatore per teste di sensori ottici) con visualizzazione dei valori impostati e reali caratteristiche tecniche eccellenti uso ottimale nelle pinze